{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 25 mm | |
Seleção da cor | Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural; Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico | |
Altura | 740 mm | |
⌀ | 1.000 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Material do tampo de trabalho | Placa prensada plana revestida com resina sintética | |
Revestimento do tampo de trabalho | Melamina | |
Forma do tampo | redondo | |
Peso | 33 kg | |
Tipo de produto | Mesa de escritório |
Número do artigo | 974202 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002053632 | |
Número do fabricante | T19908 |