Mesa de oficina 1600 mm

Número de artículo: 974042 1600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 25
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución regulación de la altura mecánico
    Grosor de plaquita 25 mm
    Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
    Intervalo de regulación de altura 680 mm - 820 mm
    Anchura 1.600 mm
    Profundidad 800 mm
    Tablero de trabajo grosor 25 mm
    Forma de la placa Rectángulo
    Tipo de producto Mesa de oficina

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974042 1600
    EAN / GTIN 2050002050792
    Número del fabricante T10018

    Descripción

    Ejecución:

    Mesa de oficina cómoda con regulación de altura en progresión continua (intervalo de ajuste 680 − 820 mm). Base estable con cerco transversal.
    Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm, cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
    Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

    Lacado:

    Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
    Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

    Nota:

    No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.
    Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra