Silla giratoria de oficina con dorso de tela BLACK

Número de artículo: 974285 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    Ejecución con ruedas
    Anchura de asiento 470 mm
    Profundidad de asiento 470 mm
    Altura del respaldo 560 mm
    ⌀ pie en cruz 650 mm
    Intervalo de regulación de la altura 420 mm - 550 mm
    Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
    Capacidad de carga 120 kg
    Material pie en cruz Plástico
    Color material asiento negro
    Modelo pie en cruz Juego de ruedas
    Mecanismo de sincronización
    Apoyo lumbar
    Adaptación posible par de Reposabrazos
    Tipo de producto Silla de oficina

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974285 BLACK
    EAN / GTIN 4016849842967
    Número del fabricante 9626P-5800-728217

    Descripción

    Ejecución:

    Asiento con acolchado cómodo y suave con fondo cosido lateralmente. Funda 100 % poliéster. Técnica sincronizada con regulación automática del peso, bloqueable en posición de asiento delantera y trasera. Con regulación de la profundidad, de la inclinación y de la altura del asiento. Incluye brazos regulables en altura (2D). Rodillos universales para suelos blandos y duros, ⌀ 650 mm pies en cruz de plástico negro.
    Silla giratoria de oficina con respaldo de tela blando y transpirable, con apoyo de la tarima regulable en altura y marcado. Espalda trasera con cubierta parcial de plástico.

    Norma:

    DIN EN 1335, norma de protección contra incendios EN 1021 parte 1 y 2.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra