Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano 75 mm

Número de artículo: 972036 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Cajones superficie útil en G 12×20
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 12×20G
Altura frontal 75 mm
Altura útil 50 mm
Anchura útil 300 mm
Profundidad útil 500 mm
Anchura útil en G 12
Profundidad útil en G 20
con cajones desbloqueo individual
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972036 75
EAN / GTIN 4062406773830
Número del fabricante 972036 75

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra