Surtido de destornilladores ESD para Torx® y de 6 caras 10

Número de artículo: 973220 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×12
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×12
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 250 mm
Profundidad 300 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 12
Cantidad de herramientas 10
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.° 973200 tam. 973220: 1 ud.
Destornillador electrónico WERA ESD para Torx® n.° 625772 tam. TX4; TX5; TX6: 1 ud. cada
Destornillador para electrónica de 6 caras PB SWISS TOOLS ESD n.° 627495 tam. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: 1 ud. cada
Caja para piezas pequeñas ESD GARANT easyPick n.° 972312 tam. 3×3/1: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra