Tornillo de banco paralelo “Heuer-Compact” con ajuste rápido 120 mm

Número de artículo: 967460 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Heuer Compact
    Anchura de mordazas 120 mm
    Abertura de sujeción 130 mm
    Profundidad de sujeción 65 mm
    Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 15 mm - 50 mm
    Mordazas intercambiables
    Ajuste rápido aberturas de sujeción
    Dirección de apertura Con apertura hacia delante
    Material Acero forjado
    Peso 4,5 kg
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967460 120
    EAN / GTIN 2050002047846
    Número del fabricante 118 001

    Descripción

    Ejecución:

    Peso ligero, de acero con dimensiones compactas, forjado totalmente de acero. Se abre hacia delante.
    Con mordazas de sujeción de tubos integradas bajo las mordazas normales.
    Nuevo sistema de ajuste rápido de la abertura de sujeción de 0 a 130 mm por simple giro del cuerpo tubular y extensión rápida de la mordaza delantera.
    El indicador adicional del ancho de abertura en el cuerpo tubular con escala en centímetros facilita el ajuste previo.
    Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie y galvanizadas. Fuerza de sujeción de 10 kN.
    Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.

    Ejecución - imagen:

    Desbloquear por giro.
    Ajuste rápido de la abertura de sujeción.

    Volumen de suministro:

    Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

    Partes opcionales:

    Placa giratoria n.º 967390 tam. 100.
    Mordazas de recambio n.º 967405 tam. 120.
    Estribo de sujeción n.º 967400 tam. 100.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra