Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso 120 mm

Número de artículo: 967724 120
Establecer precio 2 Unidad (18,21 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 120 mm
Tipo de superficie de apriete liso
Material Aluminio / revestimiento de fibra
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967724 120
EAN / GTIN 4045197974396
Número del fabricante 967724 120

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete con recubrimiento de fibra liso.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra