Par de mordazas de recambio con tornillos para “Heuer Front” 160 mm

Número de artículo: 967405 160
Establecer precio 2 Unidad (24,99 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 160 mm
Altura 25 mm
Profundidad 12 mm
Tipo de fijación taladrado
Distancia perforación de fijación 105 mm
Tipo de superficie de apriete 1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Número del fabricante 116 160

Descripción

Ejecución:

Templadas en la superficie y galvanizadas, 1 lado estriado, 1 lado rectificado, reversibles.

Idóneo para:

Tornillos de banco “Heuer-Front” n.º 967360; 967380 y “Heuer-Compact” n.º 967460.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.