Par de mordazas de recambio con tornillos para “Heuer Front” 120 mm

Número de artículo: 967405 120
Establecer precio 2 Unidad (19,48 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 120 mm
    Altura 18 mm
    Profundidad 10 mm
    Tipo de fijación taladrado
    Distancia perforación de fijación 80 mm
    Tipo de superficie de apriete 1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967405 120
    EAN / GTIN 4010898116208
    Número del fabricante 116 120

    Descripción

    Ejecución:

    Templadas en la superficie y galvanizadas, 1 lado estriado, 1 lado rectificado, reversibles.

    Idóneo para:

    Tornillos de banco “Heuer-Front” n.º 967360; 967380 y “Heuer-Compact” n.º 967460.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.