Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tornillo de banco paralelo “Matador” 120 mm

Número de artículo: 967170 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Matador Multiplus
Anchura de mordazas 120 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Profundidad de sujeción 80 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 1/8 − 4 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Peso 10 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967170 120
Número del fabricante 10804

Descripción

Ejecución:

  • Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
  • Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
  • Husillo protegido contra la suciedad.
  • Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
  • Guía templada reajustable.
  • Escala graduada para preajuste rápido.
  • Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado.

Modelo fijo.

Ejecución - imagen:

hasta 90 mm como máx.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas adicionales n.° 967210; 967215; 967220; 967225, a partir de tam. 120 mm.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967530.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra