{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 100 mm | |
Largura de aperto | 90 mm | |
Profundidade de aperto | 65 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 3/4 − 1.3/4 polegada | |
Sentido de abertura | Con apertura hacia delante | |
Material | Acero forjado en estampa | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de produto | Tornillo paralelo |
Número do artigo | 967100 100 | |
EAN/GTIN | 4045197694157 | |
Número do fabricante | 967100 100 |