Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR 125 mm

Número de artículo: 967060 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
317 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Abertura de sujeción 180 mm
Profundidad de sujeción 88 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 16 mm - 68 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición gris altamente resistente (GG 22)
Peso 24 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967060 125
EAN / GTIN 2050002047464
Número del fabricante LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa.
Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra