Estera para puestos de trabajo Top Ancho 91 cm 200 cm

Número de artículo: 964528 200
(280,78 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material no resistente al aceite
Longitud 200 cm
Anchura 91 cm
Espesor 14,3 mm
Material Núcleo de espuma de vinilo
Superficie Vinilo
Color negro
Biselado de 4 lados
Parte inferior antideslizante
con cantos de seguridad de 2 lados
encajable no
resistente con restricciones contra la mayoría Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
Peso 12 kg
Peso por superficie 6,5 kg/m2
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964528 200
EAN / GTIN 662641658011
Número del fabricante 461F0003YL

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
  • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
  • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
  • Lado inferior antideslizante RedStop™.
  • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
  • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.
  • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra