Estera para puestos de trabajo Top Ancho 91 cm 150 cm

Número de artículo: 964528 150
(292,18 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
    Protección contra golpes Suelo
    Propiedades del material no resistente al aceite
    Longitud 150 cm
    Anchura 91 cm
    Espesor 14,3 mm
    Material Núcleo de espuma de vinilo
    Superficie Vinilo
    Color negro
    Biselado de 4 lados
    Parte inferior antideslizante
    con cantos de seguridad de 2 lados
    encajable no
    resistente con restricciones contra la mayoría Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
    Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
    Peso 9 kg
    Peso por superficie 6,5 kg/m2
    Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964528 150
    EAN / GTIN 662641657823
    Número del fabricante 431MC003YL

    Descripción

    Ejecución:

    Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
    • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
    • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
    • Lado inferior antideslizante RedStop™.
    • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
    • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
    • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
    • Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.
    • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
    • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra