{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | SB4 | |
Volume de enchimento | 2,8 l | |
Altura | 130 mm | |
Largura | 150 mm | |
Profundidade | 230 mm | |
Largura interior | 126 mm | |
Profundidade interior | 190 mm | |
Material | Polietileno | |
Cor | amarillo | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | mediante tiras de rotulación | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 25 | |
Tipo de produto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número do artigo | 963322 SB4 | |
EAN/GTIN | 4009292800752 | |
Número do fabricante | VPE 19100473 |