{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | SB2 | |
Volume de enchimento | 23,1 l | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 310 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura interior | 280 mm | |
Profundidade interior | 445 mm | |
Material | Polietileno | |
Cor | amarelo | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 10 | |
Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
Número do artigo | 963322 SB2 | |
EAN/GTIN | 4009292800158 | |
Número do fabricante | VPE 19100273 |