{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | SB5 | |
Volume de enchimento | 0,7 l | |
Altura | 75 mm | |
Largura | 100 mm | |
Profundidade | 160 mm | |
Largura interior | 83 mm | |
Profundidade interior | 134 mm | |
Material | Polietileno | |
Cor | amarelo | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | através de fitas de rotulagem | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Conteúdo por caixa de cartão | 25 | |
Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
Número do artigo | 963322 SB5 | |
EAN/GTIN | 4009292801056 | |
Número do fabricante | VPE 19100573 |