Separador 225 mm de altura 149

Número de artículo: 960590 149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas; Armario de estantes

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas; Armario de estantes
Altura 225 mm
Anchura 149 mm
Anchura en E 9 E
División 1 E = 17 mm
Alojamiento acodado para soportes para etiquetas
Adecuado para altura frontal de cajón 250 mm
Material Aluminio
Fijación en el fondo del cajón con tornillos n.º 960530
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960590 149
EAN / GTIN 4045197333919
Número del fabricante 960590 149

Descripción

Ejecución:

Aluminio

Aplicación:

Para añadir más subdivisiones en combinación con separadores ranurados n.º 960490 a 960520.

Nota:

Surtidos de separadores ranurados / chapas separadoras ver n.° 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra