Panel de base delante 1200

Número de artículo: 958737 1200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 150 mm
Anchura 1.200 mm
Adecuado para anchura de armario ropero 1.200 mm
Modelo panel zócalo delante, detrás
Fijación panel zócalo apriete en patas de estructura inferior
Tipo de producto Panel de base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 958737 1200
EAN / GTIN 4045197684424
Número del fabricante 958737 1200

Descripción

Ejecución:

Chapa de revestimiento de acero de 0,9 mm para atornillar en los pies de los armarios roperos.
Solo para el remate frontal de los armarios roperos.

Idóneo para:

Armarios roperos n.º 958710958735 y n.º 949011949018.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.