UNI Z-Tower forma de U transportable L

Número de artículo: 955455 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Regulación de la altura en el intervalo 37
Serie Z-Tower
Altura 2.070 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 690 mm
Profundidad útil 510 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Departamento de Tower altura útil 850 mm
⌀ rueda 125 mm
Peso 86 kg
Tipo de producto Torre para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955455 L
EAN / GTIN 4062406785628
Número del fabricante 955455 L

Descripción

Ejecución:

UNI Z-Tower de altura media con bandeja portaobjetos de bambú de 25 mm de grosor. Con paredes perforadas en el interior y exterior por todos los lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. En la parte trasera con listón de cepillo para el paso de cables y pasacables adicional. Sistema de preparación modular representativo para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Uso variable y universal para diversas aplicaciones y equipamientos. Posibilidad de montaje de los cajones solo en tamaño M.
Z-Tower con panel lateral. Compatible con la placa de identificación n.° 955444.
Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará accesorios como placas de identificación, suplementos, pictogramas, estantes, cajones, puertas y tiradores deslizantes en los n.° 955474 - 955499.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra