Placa de identificación para UNI Panel L y Z-Tower GREY

Número de artículo: 955444 GREY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Panel
Altura 220 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 30 mm
Color antracita RAL 7016
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955444 GREY
EAN / GTIN 4062406584580
Número del fabricante 955444 GREY

Descripción

Ejecución:

Placa de identificación de chapa de acero para la fijación a UNI Panel n.° 955440 y UNI Z-Tower n.° 955454 y 955455 de los tamaños M y L.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra