UNI Panel M

Número de artículo: 955440 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
    Serie Panel
    Altura 1.565 mm
    Anchura 390 mm
    Profundidad 440 mm
    Capacidad de carga 30 kg
    Peso 31 kg
    Tipo de producto Soporte para pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955440 M
    EAN / GTIN 4062406583293
    Número del fabricante 955440 M

    Descripción

    Ejecución:

    Columna vertical delgada de chapa de acero, de pared doble con pared perforada en ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas.

    Lacado:

    De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

    Nota:

    Encontrará placas de identificación en los n.º 955443955444. Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra