{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.125 mm | |
Anchura | 1.500 mm | |
Profundidad | 660 mm | |
Carga del panel máxima | 200 kg | |
Modelo panel perforado | de un lado | |
Peso | 34 kg | |
Tipo de producto | Soporte para pared perforada |
Número de artículo | 955431 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163303 | |
Número del fabricante | 955431 1500 |