Surtido de alicates 4

Número de artículo: 955230 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con pinzas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955230 4
EAN / GTIN 4062406158347
Número del fabricante 955230 4

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955230: 1 ud.
Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
Alicate boca redonda plana GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra