Bandeja portaobjetos de bambú 40X24

Número de artículo: 951980 40X24
(156,40 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 24
Espesor 25 mm
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951980 40X24
EAN / GTIN 4062406159092
Número del fabricante 951980 40X24

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de bambú GARANT, aprox. 25 mm de grosor.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra