Tornillos para bandejas portaobjetos de bambú, juego 5 piezas 4,5 mm

Número de artículo: 944056 4,5
Establecer precio 5 par (0,39 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Número del fabricante 5x4,5x20/A5,3

Descripción

Ejecución:

Tornillos universales de cabeza semirredonda T-STAR plus, rosca completa, galvanizados, pulidos. ⌀ 4,5 mm, longitud 20 mm. Longitud de rosca 17 mm.

Idóneo para:

Bandejas portaobjetos de bambú n.° 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Volumen de suministro:

5 tornillos, incluidas 5 arandelas de 5 mm.