Paneles separadores enchufables, anchura 8G 300 mm

Número de artículo: 951781 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,53 € / Unidad
  • de 5Unidad
    6,27 € / Unidad
a petición
En stock
475 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 275 mm
Anchura 200 mm
Anchura en G 8
Adecuado para altura frontal de cajón 300 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951781 300
EAN / GTIN 4062406137243

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra