Paneles separadores enchufables, anchura 8G 150 mm

Número de artículo: 951781 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,74 € / Unidad
  • de 5Unidad
    3,12 € / Unidad
a petición
En stock
816 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 125 mm
Anchura 200 mm
Anchura en G 8
Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951781 150
EAN / GTIN 4062406137212
Número del fabricante 951781 150

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra