Bombillo con 2 llaves 173

Número de artículo: 950050 173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Sistema de cerradura HO
Tipo de producto Bombillo de cierre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950050 173
EAN / GTIN 2050002014282
Número del fabricante 500601 637790 0001

Descripción

Ejecución:

Fabricada con precisión de latón macizo, superficie niquelada mate. Cinco fiadores de espiga por resortes con espigas de latón de ⌀ 2 mm.
Series suministrables de Ho 001 − 200.

Ejecución - imagen:

Ejemplo de carcasa cilíndrica exterior.
Bombillo (llaves) n.º 950050.
Herramienta de desmontaje n.º 950070.

Aplicación:

Para adaptación rápida a números de llave o como cerradura de recambio.

Idóneo para:

Mobiliario industrial con cerraduras, a partir del año de fabricación 07 / 2000.

Volumen de suministro:

Incluye 2 llaves.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, los bombillos n.º 950050 no se suministran con las cerraduras de orden superior (llaves maestras). Solo los sistemas de cierre cumplen con estos criterios. El cambio de bombillos solo es posible con la herramienta de desmontaje n.º 950070 en combinación con la llave que se adapta al bombillo. En el pedido de bombillos solicitar también la herramienta de desmontaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra