Bombillo con 2 llaves 033

Número de artículo: 950050 033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de empleo Sistema de cerradura HO
    Tipo de producto Bombillo de cierre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 950050 033
    EAN / GTIN 2050002012882
    Número del fabricante 500601 637790 0001

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricada con precisión de latón macizo, superficie niquelada mate. Cinco fiadores de espiga por resortes con espigas de latón de ⌀ 2 mm.
    Series suministrables de Ho 001 − 200.

    Ejecución - imagen:

    Ejemplo de carcasa cilíndrica exterior.
    Bombillo (llaves) n.º 950050.
    Herramienta de desmontaje n.º 950070.

    Aplicación:

    Para adaptación rápida a números de llave o como cerradura de recambio.

    Idóneo para:

    Mobiliario industrial con cerraduras, a partir del año de fabricación 07 / 2000.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 llaves.

    Nota:

    • Por motivos de seguridad, los bombillos n.º 950050 no se suministran con las cerraduras de orden superior (llaves maestras). Solo los sistemas de cierre cumplen con estos criterios. El cambio de bombillos solo es posible con la herramienta de desmontaje n.º 950070 en combinación con la llave que se adapta al bombillo. En el pedido de bombillos solicitar también la herramienta de desmontaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra