{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,8 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 70 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 450 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 125 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 15 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 1.950 mm | |
Anchura | 930 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Altura útil | 1.857 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de producto | Armario para archivadores |
Número de artículo | 949521 1950 | |
EAN / GTIN | 4062406082031 | |
Número del fabricante | 949521 1950 |