Estantes adicionales 935

Número de artículo: 949524 935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 70
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,8 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 70 kg
    Material galvanizado
    Anchura 925 mm
    Profundidad 357 mm
    Espesor 25 mm
    Modelo estante balda montada fija; balda recta
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 949524 935
    EAN / GTIN 4062406082567
    Número del fabricante 949524 935

    Descripción

    Idóneo para:

    Armario de puestas batientes HOLEX n.º 949521.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra