{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Banco de trabajo KOMBI | |
Anchura | 1.340 mm | |
Profundidad 2 pieza | 630 mm | |
Adecuado para longitud de tablero | 1.500 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 300 kg | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 933605 1500 | |
Número del fabricante | 933605 1500 |