Unidad iluminación LED 1500

Número de artículo: 928600 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Serie Estación de trabajo
Longitud 1.420 mm
Profundidad 120 mm
Lámpara longitud 1.110 mm
Lámpara profundidad 30 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 36 W
Interruptor ON/OFF no
Corriente de alumbrado 2.520 lm
Temperatura de color 4.000 K
adecuado para tipo 1500
Tecnología de luz LED
Sin filtro ni parpadeo
Peso 4 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928600 1500
EAN / GTIN 4062406117450
Número del fabricante 928600 1500

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.° 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.
Unidad de alumbrado LED con carcasa plateada de chapa de acero y pantalla de PMMA.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

Lacado:

Carcasa plata similar a RAL 9006.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra