Módulo de medios para columna de soporte ON/OFF

Número de artículo: 928460 ON/OFF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 480 mm
    Anchura 55 mm
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Potencia de ruptura 250V / 10A
    Interruptor ON/OFF
    Peso 2 kg
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928460 ON/OFF
    EAN / GTIN 4062406116408
    Número del fabricante 928460 ON/OFF

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
    Interruptor ON/OFF para unidad de alumbrado.

    Idóneo para:

    Columnas soporte n.° 928010 (excepto tam. 200), n.° 928020, 928075 y n.° 928076.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.
    Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra