{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 480 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Corriente nominal | 16 A | |
Tipo de corriente | AC | |
Interruptor ON/OFF | no | |
Número de tomas de corriente tipo E | 2 | |
Tipo de toma de corriente | E | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 928460 FR250V/2 | |
EAN / GTIN | 4062406116453 | |
Número del fabricante | 928460 FR250V/2 |