Cubeta Multifix 2000/19

Número de artículo: 928235 2000/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Modelo Multifix con caja de almacenamiento a la vista
Longitud 2.000 mm
Anchura 1.940 mm
Anchura útil 1.934 mm
Altura de montaje 100 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
Cantidad de recipientes 19
Cubeta tipo SB5
Color caja de almacenamiento a la vista rojo
Capacidad de carga 50 kg
Peso 6,8 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928235 2000/19
EAN / GTIN 4062406113872
Número del fabricante 928235 2000/19

Descripción

Ejecución:

Riel multifix de aluminio como el que se describe en el n.° 928201. Equipamiento posible de diferentes tamaños de cubetas en un riel multifix. Capacidad de carga distribuida según la longitud 50kg.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud mm / n.º de recipientes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra