{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.420 mm | |
Anchura útil | 1.380 mm | |
Profundidad útil | 300 mm | |
Altura de montaje | 80 mm | |
Altura del arco | 330 mm | |
⌀ de arco | 8 mm | |
Cantidad de estribos de acero | 5 | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Modelo estante | con cuerpo rígido | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 928145 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113360 | |
Número del fabricante | 928145 1500 |