Prateleira com suporte de aço 1000

N.º do artigo: 928145 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 25
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 25 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 920 mm
Largura útil 880 mm
‌Profundidade útil 300 mm
Altura de montagem 80 mm
Altura do aro 330 mm
⌀ do aro 8 mm
Número de arcos de aço 4
indicado para tipo 1000
Modelo da prateleira com arco de aço
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928145 1000
EAN/GTIN 4062406113353
Número do fabricante 928145 1000

Descrição

Versão:

De chapa de aço com arcos de aço galvanizados. Montagem por suspensão.

Indicado para:

Colunas de suporte n.º 928010, 928020, 928075, 928076, carro de material n.º 918590, divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó. Arco galvanizado.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta