{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 1.420 mm | |
Largura útil | 1.380 mm | |
Profundidade útil | 300 mm | |
Altura de montagem | 80 mm | |
Altura do aro | 330 mm | |
⌀ do aro | 8 mm | |
Número de arcos de aço | 5 | |
indicado para tipo | 1500 | |
Modelo da prateleira | com arco de aço | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 928145 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113360 | |
Número do fabricante | 928145 1500 |