Viga maestra con pies soporte para banco de trabajo Ready-to-go Altura 850 mm 1200/2 mm

Número de artículo: 927241 1200/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Altura 800 mm
Anchura 1.300 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Peso 17,8 kg
Tipo de producto Pie soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927241 1200/2
EAN / GTIN 4062406108090
Número del fabricante 927241 1200/2

Descripción

Ejecución:

Viga maestra para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go. Incluye pies soporte.

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 600 mm.
Estructura de 2 carcasas 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra