{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1 mm | |
Série | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
capacidade de carga máxima do dispositivo de transporte | 400 kg | |
Tipo de produto | Unidade de deslocamento |
Número do artigo | 927271 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406118600 | |
Número do fabricante | 927271 1200 |