{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.900 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 100 kg | |
Modelo estante | Multifunktion | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 927142 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406108038 | |
Número del fabricante | 927142 2000 |