{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 1.400 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 100 kg | |
Modelo da prateleira | Multiusos | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 927142 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406108021 | |
Número do fabricante | 927142 1500 |