{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 900 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 100 kg | |
Modelo da prateleira | Multiusos | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 927142 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406108014 | |
Número do fabricante | 927142 1000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |