Rodador con asidero para maletas organizadas TLBX

Número de artículo: 918559 TLBX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 910 mm
    Anchura 790 mm
    Profundidad 400 mm
    Altura marco de apoyo 180 mm
    ⌀ rueda 125 mm
    Capacidad de carga máxima 250 kg
    Peso 9,6 kg
    Tipo de producto Rodador con asidero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918559 TLBX
    EAN / GTIN 4062406295622
    Número del fabricante 918559 TLBX

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de acero soldado. Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

    Idóneo para:

    Maleta organizada L-BOXX® n.° 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra