{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 25 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Tipo | 179N-7 | |
Serie | Asistente | |
Altura | 1.020 mm | |
Anchura | 785 mm | |
Profundidad | 518 mm | |
Cajón anchura útil | 522 mm | |
Cajón profundidad útil | 398 mm | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 918275 179N-7 | |
EAN / GTIN | 4000896214488 | |
Número del fabricante | 179N-7 |