{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 25 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Tipo | N179-8 | |
Série | Asistente | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 785 mm | |
Profundidade | 518 mm | |
Largura útil da gaveta | 522 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 398 mm | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de produto | Carros de taller |
Número do artigo | 918275 179N-8 | |
EAN/GTIN | 4000896214587 | |
Número do fabricante | 179N-8 |