Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck para L-BOXX® 4

Número de artículo: 914574 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Serie ToolTruck
Altura 1.000 mm
Anchura 1.195 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil estante extraíble 370 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número puertas 1
Material tablero de trabajo X-ABS
Parachoques
rebajable no
Peso 89 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Número del fabricante 914574 4

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento abierto con 4 estantes extraíbles, adecuado para 4 maletas organizadas de plástico L-BOXX®, que se pueden unir y separar con un clic de forma fácil y rápida. Se adaptan 2 maletas organizadas de plástico L-BOXX® n.° 693330 tam. 102 y tam. 136. O como alternativa: 2 × n.° 693330 tam. 102; 1 × tam. 238 (en caso de ampliación del 3.r estante extraíble). Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Un cierre centralizado bloquea la puerta, los cajones y los estantes extraíbles.
Compartimento de armario con puerta y 2 estantes de almacenamiento.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.° 914791no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada. Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. La maleta organizada L-BOXX® no está incluida en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra