Carros de taller con cajones de extensión total 6

Número de artículo: 914540 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×16G
    Cajones superficie útil en G 20×16
    Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
    Altura 1.000 mm
    Anchura 800 mm
    Profundidad 500 mm
    Cajón anchura útil 500 mm
    Cajón profundidad útil 400 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 16
    Cantidad de cajones 6
    Peso 71,4 kg
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 914540 6
    EAN / GTIN 4045197892195
    Número del fabricante 914540 6

    Descripción

    Ejecución:

    Carro de taller con bandeja X-ABS resistente a los arañazos y antideslizante que protege al máximo las superficies. Sustitución sencilla de la bandeja por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú) o por un tablero de trabajo de bambú con tornillo de banco.

    Colocación:

    Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Volumen de suministro:

    Incluye subdivisiones:
    por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,
    por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

    Lacado:

    De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

    Nota:

    Portavalores opcional / compartimento lateral n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del carro de taller; cierre con una cerradura de pasador cilíndrico separada.
    Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.° 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.° 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.
    Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95.
    Material separador adecuado:
    Regletas de borde ranuradas n.° 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
    regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
    paredes separadoras encajables n.° 951721 - 951821 tam. 75; n.° 951731 - 951821 tam. 125 y n.° 951741 - 951821 tam. 200.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra